Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2030-6-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RNG 38YP60

EATON 2030-6-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RNG Malli: 2030-6-8SRistiviite: 38YP60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.47
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 8 "-18
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1406
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Haara Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2030-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XYL 4VRE3 2030-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki2.1 "7 / 16-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€17.04
EATON 2030-4-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XYM 4VRE4 2030-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki2.12 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€11.92
EATON 2030-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XYN 4VRE5 2030-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki2.12 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€20.69
EATON 2030-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XYP 4VRE6 2030-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki2.66 "3 / 4-166000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€23.56
EATON 2030-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XYQ 4VRE7 2030-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki3.32 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€31.78
EATON 2030-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XYR 4VRE8 2030-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki3.62 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€52.04
EATON 2030-2-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RNE 38YP58 2030-2-4SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.66-5000Mies NPT€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2030-6-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Nptf Uros Hiiliteräs
€35.32 / yksikkö