Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3RVC4 selkätuki 1 Pairemium S | AD2MZL

CONDOR 3RVC4 Selkätuki 1 Pairemium S

Varastossa
Tuote: AD2MZL Malli: 3RVC4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiTuplakoukku ja -silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon27 "- 32"
MateriaaliJoustava
KokoS
Henkselit1-1 / 2 "neuloa joustavaa
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
CONDOR 3RVC2 Selkänoja 1 Pairemium L | AD2MZJ 3RVC235 "- 40"L€28.70
CONDOR 3RVC3 selkätuki 1 Pairemium M | AD2MZK 3RVC332 "- 37"M€28.70
CONDOR 3RVC5 Selkätuki 1 Pairemium Xl | AD2MZM 3RVC540 "- 45"XL€28.70
CONDOR 3RVC6 Selkätuki 1 Pairemium 2xl | AD2MZN 3RVC645 "- 52"2XL€28.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3RVC4 Selkätuki 1 Pairemium S
€28.70 / yksikkö