Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3NZA2 leikkausta kestävä holkki 18 tuuman peukaloreikä AD2FRQ

CONDOR 3NZA2-leikkauksenkestävä 18 tuuman peukaloreikä

Varastossa
Tuote: AD2FRQ Malli: 3NZA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hihansää
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
VäriKeltainen
Pituus18 "
MateriaaliKevlar (R) / Split Cowhide Leather
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 3NZA1 leikkausta kestävä holkki 14 tuuman peukaloreikä AD2FRP 3NZA114 "€18.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3NZA2-leikkauksenkestävä 18 tuuman peukaloreikä
€24.39 / yksikkö