Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3NYZ9 Leikattu kestävä hiha 24 tuuman musta | AD2FRN

CONDOR 3NYZ9 leikkaussuojaholkki 24 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD2FRN Malli: 3NYZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
VäriMusta
Pituus24 "
MateriaaliKevlar (oik.)
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 3NYZ7 Leikattu kestävä hiha 14 tuumaa musta | AD2FRL 3NYZ714 "€13.49
CONDOR 3NYZ8 Leikattu kestävä hiha 18 tuuman musta | AD2FRM 3NYZ818 "€17.77
CONDOR 3TKX3 leikatut hihat 10 tuumaa musta | AD2QLF 3TKX310 "€11.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3NYZ9 leikkaussuojaholkki 24 tuumaa musta
€22.46 / yksikkö