Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3BB64 Winter Liner Long Nape Sininen Unvrsl | AC8LCN

CONDOR 3BB64 Winter Liner Long Nape Blue Unvrsl

Varastossa
Tuote: AC8LCN Malli: 3BB64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalvivuori napilla
SäätötyyppiKoukku ja silmukka
IkäryhmäAikuinen
Värisininen
CoversPää, Korvat, Kaula
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliPuuvilla
KokoYleismaailmallinen
TyyliHuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3BB64 Winter Liner Long Nape Blue Unvrsl
€23.38 / yksikkö