Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3BA54 Päällystetyt käsineet L Harmaa / valkoinen Pr | AC8LAD

CONDOR 3BA54 Päällystetyt käsineet L Harmaa/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AC8LAD Malli: 3BA54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysValssattu
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUD5 pinnoitetut hanskat Xxl Harmaa / valkoinen Pr | AC3MTT 2UUD52XL2€4.38
CONDOR 3BA53 Päällystetyt käsineet Xl Harmaa / valkoinen Pr | AC8LAC 3BA53XL2€6.93
CONDOR 3BA55 pinnoitetut käsineet M harmaa / valkoinen Pr | AC8LAE 3BA55M2€6.93
CONDOR 5AJ53 Päällystetyt käsineet S Harmaa / valkoinen Pr | AE3BBA 5AJ53S2€6.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3BA54 Päällystetyt käsineet L Harmaa/valkoinen Pr
€6.93 /pakkaus