Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AJ97 Neulottu käsine (käännettävä) Polypropeeni Pr | AC8HZR

CONDOR 3AJ97 Knit Glove (käännettävä) Polypropeeni Pr

Varastossa
Tuote: AC8HZR Malli: 3AJ97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävät neulahansikkaat
VäriValkoinen
Mitata13
MateriaaliPolyesteri
KokoS
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 29JV29 Neulottu käsine Käännettävä Xs Polyesteri Pr | AB8VMC 29JV29Raskaat neuleetXS2€1.77
CONDOR 6AL50 Neulottu käsine (käännettävä) Polypropeeni Pr | AE7UFQ 6AL50Käännettävät neulahansikkaatL2€1.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AJ97 Knit Glove (käännettävä) Polypropeeni Pr
€1.77 /pakkaus