Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AD77 Knit Glove poly/puuvilla Miesten L Pr | AC8HHN

CONDOR 3AD77 Knit Glove poly/puuvilla Miesten L Pr

Varastossa
Tuote: AC8HHN Malli: 3AD77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankausta kestävät neulotut käsineet
Pinnoitteen peittoKaksipuolinen
VäriNatural / Sininen
Grip-materiaaliPVC
Grip-kuvioLinjat
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5AH18 Neulottu käsine Poly/puuvilla Miehet 5AH18S2€0.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AD77 Knit Glove poly/puuvilla Miesten L Pr
€0.62 /pakkaus