Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AC90 -nahkakäsineet Cowhide S Pr | AC8HAJ

CONDOR 3AC90 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka S Pr

Varastossa
Tuote: AC8HAJ Malli: 3AC90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriKerma
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrade nahkaKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1AJ23 -nahkakäsineet naudannahka L Pr | AA8VPF 1AJ23A / BL2€12.90
CONDOR 2MCZ6 -nahkakäsineet naudannahka 2xl Pr | AC2QWX 2MCZ6B2XL2€12.67
CONDOR 2MCZ7 -nahkaiset ajohansikkaat lehmännahka 2xl Pr | AC2QWY 2MCZ7A / B2XL2€12.90
CONDOR 5AV28 -nahkakäsineet Cowhide Xl Pr | AE3BFE 5AV28A / BXL2€12.90
CONDOR 6AW35 -nahkakäsineet naudannahka M Pr AE7WGP 6AW35A / BM2€12.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AC90 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka S Pr
€12.90 /pakkaus