Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252838909 Power Tube Harja, yksivarsi, 1/4 tuuman harja, 2-1/4 tuuman kokonaispituus | CD2JBV 416P06

NORTON ABRASIVES 66252838909 Power Tube Brush, yksi varsi, 1/4 tuuman harja, 2-1/4 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CD2JBV Malli: 66252838909Ristiviite: 416P06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
Harja Dia.5 / 8 "
Harjan pituus1 / 4 "
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku3000
Operaation tyyppiteho
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko0.125 "
TyyliYksi
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä materiaaliKokonaispituusVarren kokoTyyliLanka Dia.Hinta
NORTON ABRASIVES 66252838939 Power Tube Harja, yksivarsi, 1/2 tuuman harja, 8-1/2 tuuman kokonaispituus | CD2HZR 416M57 662528389391 / 2 "1 / 2 "Nylon8.5 "0.094 "Yksi0.008 "€11.06
NORTON ABRASIVES 66252838941 Power Tube Harja, kaksoisvarsi, 25/64 tuuman harja, 15-1/2 tuuman kokonaispituus | CD2JAB 416M96 662528389411"25 / 64 "Nylon15.5 "0.156 "Kaksinkertainen0.01 "€17.46
NORTON ABRASIVES 66252838851 Power Tube Harja, yksivarsi, 3/16 tuuman harja, 5 tuumaa kokonaispituus | CD2JBD 416N59 6625283885133 / 64 "3 / 16 "Piikarbidi5"0.175 "Yksi0.022 "€7.94
NORTON ABRASIVES 66252838850 3/4 tuuman tehoputkiharja, kaksoisvarsi, 3/8 tuuman harja, 5 tuuman kokonaispituus | CD2JBK 416N74 662528388503 / 4 "3 / 8 "Piikarbidi5"0.238 "Kaksinkertainen0.04 "€32.38
NORTON ABRASIVES 66252838852 Power Tube Harja, yksivarsi, 3/8 tuuman harja, 5 tuumaa kokonaispituus | CD2JBT 416P01 662528388521-1 / 64 "3 / 8 "Piikarbidi5"0.255 "Yksi0.022 "€26.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838909 Power Tube Brush, yksi varsi, 1/4 tuuman harja, 2-1/4 tuumaa kokonaispituus
€5.32 / yksikkö