CONDOR 36VL04 Anti-fatigue matto musta 3 jalkaa x 75 jalkaa | AH7KYA

CONDOR 36VL04 Antifatigue Matt musta 3 jalkaa x 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7KYA Malli: 36VL04

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,314.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus75ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus9 / 16 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
CONDOR 36VK87 Väsymysmatto Musta 3 jalkaa x 12 jalkaa AH7KXH 36 VK87Musta12ft.joustin3 / 8 "3ft.€155.70
CONDOR 36VK92 Väsymysmatto Harmaa 3 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXN 36 VK92Harmaa60ft.joustin3 / 8 "3ft.€800.10
CONDOR 36VK93 Väsymysmatto Harmaa 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXP 36 VK93Harmaa60ft.joustin3 / 8 "4ft.€1,095.45
CONDOR 36VK96 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 3 jalkaa x 12 jalkaa | AH7KXT 36 VK96Musta ja keltainen reunus12ft.joustin3 / 8 "3ft.€160.30
CONDOR 36VK97 Antifatigue Mat Musta Keltainen Reuna 2 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXU 36 VK97Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "2ft.€583.54
CONDOR 36VK98 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 3 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXV 36 VK98Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "3ft.€806.36
CONDOR 36VK99 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXW 36 VK99Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "4ft.€1,069.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 36VL04 Antifatigue Matt musta 3 jalkaa x 75 jalkaa
€2,314.54 / yksikkö