Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 35ZR73 vuotosarja 5 gal. Yleinen / Huolto | AH6HHN

CONDOR 35ZR73 Spill Kit 5 gal. Yleis/huolto

Varastossa
Tuote: AH6HHN Malli: 35ZR73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Absorboitu määrä / kg.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 5 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
CONDOR 35ZR67 Vuotosarjapussi 9 gal. | AH6HHG 35ZR67MustaYleismaailmallinen9 gal.€171.70
CONDOR 35ZR85 vuotosarjapussi 5 gal. | AH6HJB 35ZR85KeltainenKemiallinen, Hazmat5 gal.€76.91
CONDOR 35ZR98 vuotosarjapussi 5 gal. 5 gal. | AH6HJQ 35ZR98KeltainenÖljypohjaiset nesteet5 gal.€120.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR73 Spill Kit 5 gal. Yleis/huolto
€115.16 / yksikkö