CONDOR 35ZR67 Vuotosarjapussi 9 gal. | AH6HHG

CONDOR 35ZR67 Spill Kit Bag 9 gal.

Varastossa
Tuote: AH6HHG Malli: 35ZR67

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriMusta
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Absorboitu määrä / kg.9 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)44.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 10 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
CONDOR 35ZR73 vuotosarja 5 gal. Yleinen / Huolto | AH6HHN 35ZR73KeltainenYleismaailmallinen5 gal.€115.16
CONDOR 35ZR85 vuotosarjapussi 5 gal. | AH6HJB 35ZR85KeltainenKemiallinen, Hazmat5 gal.€76.91
CONDOR 35ZR98 vuotosarjapussi 5 gal. 5 gal. | AH6HJQ 35ZR98KeltainenÖljypohjaiset nesteet5 gal.€120.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR67 Spill Kit Bag 9 gal.
€171.70 / yksikkö