CONDOR 35ZR21 Imukykyinen Tyyny Valkoinen 36 Gallona PK20 | AH6HFG

CONDOR 35ZR21 imukykyinen tyyny valkoinen 36 gallonaa PK20

Varastossa
Tuote: AH6HFG Malli: 35ZR21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriValkoinen
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus17 "
Absorboitu määrä / kg.36 gal.
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.LeveysPkg. MääräHinta
CONDOR 35ZR11 Imukykyinen tyyny harmaa 20.4 Gallon PK10 | AH6HEW 35ZR11HarmaaYleismaailmallinen20.4 gal.21 "10€183.42
CONDOR 35ZR12 Imukykyinen tyyny harmaa 41 Gallon PK20 | AH6HEX 35ZR12HarmaaYleismaailmallinen41 gal.21 "20€220.25
CONDOR 35ZR13 imukykyinen tyyny harmaa 10 gallonaa PK5 AH6HEY 35ZR13HarmaaYleismaailmallinen10 gal.21 "5€67.46
CONDOR 35ZR14 imukykyinen tyyny harmaa 18 gallonaa PK10 | AH6HEZ 35ZR14HarmaaYleismaailmallinen18 gal.8.5 "10€101.39
CONDOR 35ZR15 imukykyinen tyyny harmaa 36 gallonaa PK20 AH6HFA 35ZR15HarmaaYleismaailmallinen36 gal.8.5 "20€183.20
CONDOR 35ZR16 imukykyinen tyyny harmaa 8 gallonaa PK5 AH6HFB 35ZR16HarmaaYleismaailmallinen8 gal.8.5 "5€61.99
CONDOR 35ZR17 imukykyinen tyyny vihreä 18 gallonaa PK10 | AH6HFC 35ZR17VihreäKemiallinen, Hazmat18 gal.8.5 "10€91.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR21 imukykyinen tyyny valkoinen 36 gallonaa PK20
€178.11 /pakkaus