CONDOR 35ZR04 imukykyinen tyyny 33 gallonaa valkoinen PK100 | AH6HEN

CONDOR 35ZR04 imukykyinen tyyny 33 gallonaa valkoinen PK100

Varastossa
Tuote: AH6HEN Malli: 35ZR04

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
ImeytymispainoRaskas
VäriValkoinen
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus19 "
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.33 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)39.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Pkg. MääräHinta
CONDOR 35ZP87 imukykyinen pad 28 gallonan harmaa PK100 | AH6HDW 35 ZP87RaskasHarmaaYleismaailmallinen28 gal.100€127.68
CONDOR 35ZP88 imukuppi 14 gallonan harmaa PK50 AH6HDX 35 ZP88RaskasHarmaaYleismaailmallinen14 gal.50€190.29
CONDOR 35ZP89 imukuppi 18 gallonan harmaa PK100 AH6HDY 35 ZP89ValoHarmaaYleismaailmallinen18 gal.100€89.12
CONDOR 35ZP90 imukuppi 36 gallonan harmaa PK200 | AH6HDZ 35 ZP90ValoHarmaaYleismaailmallinen36 gal.200€123.39
CONDOR 35ZP91 imukykyinen tyyny 9 gallonan harmaa PK50 AH6HEA 35 ZP91ValoHarmaaYleismaailmallinen9 gal.50€47.85
CONDOR 35ZP92 imukykyinen pad 22 gallonan harmaa PK100 AH6HEB 35 ZP92KeskikokoinenHarmaaYleismaailmallinen22 gal.100€119.70
CONDOR 35ZP93 imukuppi 11 gallonan harmaa PK50 AH6HEC 35 ZP93KeskikokoinenHarmaaYleismaailmallinen11 gal.50€61.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR04 imukykyinen tyyny 33 gallonaa valkoinen PK100
€122.99 /pakkaus