CONDOR 35ZP91 imukykyinen tyyny 9 gallonan harmaa PK50 AH6HEA

CONDOR 35ZP91 imukykyinen tyyny 9 gallonaa harmaa PK50

Varastossa
Tuote: AH6HEA Malli: 35ZP91

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
ImeytymispainoValo
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Pituus19 "
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.9 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Pkg. MääräHinta
CONDOR 35ZP87 imukykyinen pad 28 gallonan harmaa PK100 | AH6HDW 35 ZP87RaskasHarmaaYleismaailmallinen28 gal.100€127.68
CONDOR 35ZP88 imukuppi 14 gallonan harmaa PK50 AH6HDX 35 ZP88RaskasHarmaaYleismaailmallinen14 gal.50€190.29
CONDOR 35ZP89 imukuppi 18 gallonan harmaa PK100 AH6HDY 35 ZP89ValoHarmaaYleismaailmallinen18 gal.100€89.12
CONDOR 35ZP90 imukuppi 36 gallonan harmaa PK200 | AH6HDZ 35 ZP90ValoHarmaaYleismaailmallinen36 gal.200€123.39
CONDOR 35ZP92 imukykyinen pad 22 gallonan harmaa PK100 AH6HEB 35 ZP92KeskikokoinenHarmaaYleismaailmallinen22 gal.100€119.70
CONDOR 35ZP93 imukuppi 11 gallonan harmaa PK50 AH6HEC 35 ZP93KeskikokoinenHarmaaYleismaailmallinen11 gal.50€61.44
CONDOR 35ZP94 Imukykyinen tyyny 22 gallonan keltainen PK100 | AH6HED 35 ZP94RaskasKeltainenKemiallinen, Hazmat22 gal.100€95.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZP91 imukykyinen tyyny 9 gallonaa harmaa PK50
€47.85 /pakkaus