Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 33J484 Viiltosuojakäsineet musta/punainen 2xl Pr | AC6EQG

CONDOR 33J484 Viiltosuojakäsineet Musta/punainen 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AC6EQG Malli: 33J484

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
TaustamateriaaliSpandex/polyesteri/polyuretaani
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysDots
PäällystysmateriaaliPVC
VäriPunainen / Musta
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Rystyspehmustemateriaali100% kumia
Pituus10 4 / 5 "
Liner-materiaali100% aramidikuitua
PalmumateriaaliSynteettistä nahkaa (50% PU + 50% nailonia) ja 100% silikonipisteitä
LävistyskestäväEi
Koko2XL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiner-materiaaliANSI / ISEA-leikkaustasoPinnoitteen peittoPalmumateriaaliKokoPäällystysPäällystysmateriaaliVäriPkg. MääräHinta
CONDOR 6AZ96 Leikkaamattomat käsineet, päällystämättömät, Leikkaustaso 2, keltainen, L-koko | AX3MYY 6AZ96Kevlar (oik.)2Ei eristettyN / ALEi eristettypäällystämätönKeltainen2€17.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 33J484 Viiltosuojakäsineet Musta/punainen 2xl Pr
€78.87 /pakkaus