CONDOR 31TU82 Hupullinen haalari Basic SMS Blue 3XL PK25 | AH3GAT

CONDOR 31TU82 Hupullinen haalari Basic SMS Blue 3XL PK25

Varastossa
Tuote: AH3GAT Malli: 31TU82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen haalari
IkäryhmäAikuinen
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
Värisininen
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino1.5 oz.
Sopii rinnan kokoon57 "- 59"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma31.5 "
MateriaaliPerustekstiviestit
Sauman tyyliYhdistetty
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSauman tyyliNilkka tyyliSulkemistyyppiKokoVäriKankaan painoSopii rinnan kokoonsisäsaumaPkg. MääräHinta
CONDOR 30LU95 Huppari Haalari Keltainen 3XL PK6 | AH2WXD 30 LU95sinetöityJoustavaVetoketju / myrskyluukku3XLKeltainen2.29 oz.62 "- 65-1 / 2"31 "6€198.96
CONDOR 30LV09 Hupullinen haalari Keltainen M PK12 | AH2WXT 30 LV09sidottukiinnitetyillä saappaillaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€202.66
CONDOR 30LV14 Hupullinen haalari Keltainen 4XL PK12 | AH2WXY 30 LV14sidottukiinnitetyillä saappaillaVetoketju / myrskyluukku4XLKeltainen2.29 oz.60 "- 64"32 "12€47.66
CONDOR 30LV21 Hupullinen haalari Keltainen M PK12 | AH2WYF 30 LV21sidottuJoustavaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€22.33
CONDOR 30LV26 Hupullinen haalari Keltainen 4XL PK12 | AH2WYL 30 LV26sidottuJoustavaVetoketju / myrskyluukku4XLKeltainen2.29 oz.60 "- 64"32 "12€24.40
CONDOR 30LV45 hupullinen haalari keltainen M PK12 | AH2WZG 30 LV45YhdistettyJoustavaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€185.46
CONDOR 30LV49 Hupullinen haalari Keltainen 3XL PK12 | AH2WZL 30 LV49YhdistettyJoustavaVetoketju / myrskyluukku3XLKeltainen2.29 oz.57 "- 59"31.5 "12€184.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 31TU82 Hupullinen haalari Basic SMS Blue 3XL PK25
€207.53 /pakkaus