Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 31KY87 Hitsauskäsineet Tig L Straight Pr | AG2LAG

CONDOR 31KY87 Hitsauskäsineet Tig L Suora Pr

Varastossa
Tuote: AG2LAG Malli: 31KY87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliLastennahka
VäriHelmi / kulta
Läimäys4"
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Malli(2) Palaa takaisin
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus12 "
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliLastennahka
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 31KY85 Hitsauskäsineet Tig S Suora Pr | AG2LAE 31 KY85S2€35.45
CONDOR 31KY86 Hitsauskäsineet Tig M Suora Pr | AG2LAF 31 KY86M2€35.45
CONDOR 31KY88 Hitsauskäsineet Tig Xl Straight Pr | AG2LAH 31 KY88XL2€35.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 31KY87 Hitsauskäsineet Tig L Suora Pr
€35.45 /pakkaus