Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 31GGXXXX Painekytkin 3pst 100/125 Psi | AC9DRV 3FWF7

CONDOR 31GGXXXX Painekytkin 3pst 100/125 Psi

Varastossa
Tuote: AC9DRV Malli: 31GGXXXXRistiviite: 3FWF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus30A
ToimintaStandardi
ToimintatyyppiPallea
Murtumispaine580 psi
Yhteydenottolomake3PSST
Ero15 - 70 psi
Tehdasasetukset päällä / pois100/125 psi
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V5
HP @ 1 -vaihe - 240 V5
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V15
HP @ 3 -vaihe - 480 V15
IP-luokitus54
NEMA-luokitus1
VaiheSingle / Kolme
Porttityyppi4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT
alue45 - 160 psi
Temp. alue-22 - 257 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 7.5 (11) kW: n kytkentäteho, 35 bar: n suurin katkaisupaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VMurtumispaineEroHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VManuaalinen kytkintoimintoPorttityyppialueHinta
CONDOR 31QG3EDX Painekytkin 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15 - 70 psi33Auto / Off / Reset4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT45 - 160 psi€194.12
CONDOR 31QG3EEX painekytkin 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15 - 70 psi55Auto / Off / Reset4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT45 - 160 psi€194.12
CONDOR 31QG3EGX Painekytkin 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15 - 70 psi1010Auto / Off / Reset4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT45 - 160 psi€206.17
CONDOR 31QG3ELX Painekytkin 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15 - 70 psi1515Auto / Off / Reset4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT45 - 160 psi€194.12
CONDOR 31KG3ENX Painekytkin 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 psi30 - 110 psi22Auto / Off / Reset4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT60 - 232 psi€194.12
CONDOR 31KG3EDX painekytkin 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31KG3EDX1.5580 psi30 - 110 psi33Auto / Off / Reset4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT60 - 232 psi€194.12
CONDOR 31KG3EEX painekytkin 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 psi30 - 110 psi55Auto / Off / Reset4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT60 - 232 psi€194.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 31GGXXXX Painekytkin 3pst 100/125 Psi
€96.55 / yksikkö