CONDOR 30ZE63 kenkä- / saapaspeitteen annostelija akryylikirkas | AH3BBZ

CONDOR 30ZE63 Kengän/saapassuojuksen annostelija Akryylikirkas

Varastossa
Tuote: AH3BBZ Malli: 30ZE63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKenkien / saappaiden kannen annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys8"
Korkeus14 "
MateriaaliAkryyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)46.02
Laivan pituus (cm)36.5
Laivan leveys (cm)26.49
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30ZE63 Kengän/saapassuojuksen annostelija Akryylikirkas
€195.41 / yksikkö