Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30ZC67 turvalasit Unisex sisä- / ulkokäyttöön Pr | AG2ACV

CONDOR 30ZC67 Suojalasit Unisex Sisä-/ulkokäyttö Pr

Varastossa
Tuote: AG2ACV Malli: 30ZC67Ristiviite: 1FYY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluPuolikehys
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriSisällä ulkona
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
Temppelityylilasta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)15.85
Laivan leveys (cm)4.72
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
CONDOR 30ZC64 turvalasit Unisex Smoke Pr | AG2ACR 30ZC64Savu€10.37
CONDOR 30ZC69 turvalasit Unisex Shade 5.0 Pr | AG2ACX 30ZC69Varjo 5.0€16.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30ZC67 Suojalasit Unisex Sisä-/ulkokäyttö Pr
€24.02 / yksikkö