Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30YP48 Leikkaamattomat käsineet Harmaa S PR | AH3AZE

CONDOR 30YP48 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa S PR

Varastossa
Tuote: AH3AZE Malli: 30YP48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit5095
ANSI Leikatut grammat763
ANSI Punktio Newtonit71
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
SormimateriaaliDyneema (R)
SormityyliKoko
Mitata15
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliDyneema (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
KokoS
OmpelemismateriaaliDyneema (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-puhkaisutasoPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 30YP49 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa M PR | AH3AZF 30YP4919.5 "M2€28.35
CONDOR 30YP50 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa L PR | AH3AZG 30YP50110.25 "L2€28.35
CONDOR 30YP51 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa XL PR | AH3AZH 30YP51111.25 "XL2€28.35
CONDOR 30YP52 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa XXL PR | AH3AZJ 30YP52111.75 "2XL2€28.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30YP48 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa S PR
€28.35 /pakkaus