Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit J3216 OH Neulalaakeri vedetty kuppi poraus 2.000 tuumaa | AH6ACY 35TX42

BL BEARINGS J3216 OH Neulalaakerin vedetty kupin reikä 2.000 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6ACY Malli: J3216 OHRistiviite: 35TX42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulalaakeri
Pora Dia.2.000
HäkkimateriaaliTeräs
Dynaaminen kuormitettavuus9200
Maks. Kierrosluku6100
Dia ulkopuolella.2.375 "
Staattinen kantavuus17,660
Temp. alue-5 - 250 astetta
TyyppiVedetty kuppi
Leveys25.400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
BL laakerit B1010 OH Neulalaakeri Drawd Cupin reikä 0.625 tuumaa | AH4ZZP 35TW64 B1010 OH0.625300043000.813579015.875€9.24
BL laakerit B1012 OH Neulalaakeri Drawd Cupin reikä 0.625 tuumaa | AH4ZZQ 35TW65 B1012 OH0.625429063000.813700019.050€10.97
BL laakerit B105 OH Neulalaakeri Drawd Cup -reikä 0.625 tuumaa | AH4ZZR 35TW66 B105 OH0.625131043000.81320107.925€8.11
BL laakerit B107 OH Neulalaakeri Drawd Cup -reikä 0.625 tuumaa | AH4ZZT 35TW67 B107 OH0.625204043000.813352011.125€9.48
BL laakerit B108 OH Neulalaakeri Drawd Cupin reikä 0.625 tuumaa | AH4ZZU 35TW68 B108 OH0.625236043000.813427012.700€8.72
BL laakerit B1210 OH Neulalaakeri Drawd Cupin reikä 0.750 tuumaa | AH4ZZV 35TW69 B1210 OH0.750394054001.000658015.875€10.84
BL laakerit B1212 OH Neulalaakeri Drawd Cup Rei'itys 0.750 tuumaa | AH4ZZW 35TW70 B1212 OH0.750476054001.000841019.050€12.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS J3216 OH Neulalaakerin vedetty kupin reikä 2.000 tuumaa
€33.35 / yksikkö