Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30HG92 Ankkuri Sling 8 jalkaa AH2WRV

CONDOR 30HG92 ankkurihihna 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2WRV Malli: 30HG92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri rintareppu
AsennusVäliaikainen
Pituus8ft.
MateriaaliPolyesteri
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 30HG93 Ankkuri Sling 10 jalkaa AH2WRW 30HG9310ft.€69.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30HG92 ankkurihihna 8 jalkaa
€65.23 / yksikkö