Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUH7 Jersey-hansikkaat Puuvilla S Ruskea AC3MUY

CONDOR 2UUH7 Jersey Käsineet Puuvilla S Ruskea Pr

Varastossa
Tuote: AC3MUY Malli: 2UUH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJersey-käsineet
VäriRuskea
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino8 oz.
Pituus9"
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPuuvilla
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6116926420
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3ZL57 Jersey-hansikkaat puuvilla L Ruskea Pr AD3JCJ 3 ZL579.5 "L2€1.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUH7 Jersey Käsineet Puuvilla S Ruskea Pr
€1.85 /pakkaus