Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MDD5 Nahkakäsineet Split / double S Pr | AC2QXZ

CONDOR 2MDD5 Nahkakäsineet Split/double S Pr

Varastossa
Tuote: AC2QXZ Malli: 2MDD5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriSininen / Vihreä / Harmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiSplit / Double Palm
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2AH54 Nahkakäsineet Split/double L Pr | AB8YJD 2AH54L2€8.74
CONDOR 2MDD6 nahkahanskat Split / double Xl Pr | AF9HWA 2MDD6XL2€8.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MDD5 Nahkakäsineet Split/double S Pr
€8.65 /pakkaus