Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MCZ5 -nahkakäsineet vuohennahka 2xl Pr | AC2QWW

CONDOR 2MCZ5 Leather Drivers Käsineet Vuohennahka 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2QWW Malli: 2MCZ5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliVuohennahkaa
VäriHarmaa
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalivuohennahkaa
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
Koko2XL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1VT47 -nahkakäsineet vuohennahka L Pr AB3XDK 1VT47L2€11.66
CONDOR 1VT48 -nahkakäsineet vuohennahka M Pr AB3XDL 1VT48M2€12.36
CONDOR 1VT49 Nahka -ajokäsineet Goatskin S Pr | AB3XDM 1VT49S2€11.66
CONDOR 1VT50 -nahkakäsineet vuohennahka Xl Pr | AB3XDN 1VT50XL2€12.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MCZ5 Leather Drivers Käsineet Vuohennahka 2xl Pr
€11.66 /pakkaus