CONDOR 2KTP2 Hupulliset polypropeenisaappaat 2xl - Pakkaus 25 | AC2JXT

CONDOR 2KTP2-hupulliset polypropeenisaappaat 2xl - 25 kpl

Varastossa
Tuote: AC2JXT Malli: 2KTP2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari
IkäryhmäAikuinen
Nilkka tyylikiinnitetyillä saappailla
SulkemistyyppiVetoketju
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino1.03 oz.
Sopii rinnan kokoon30 "
Sopii vyötärön kokoon41 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma32 "
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNilkka tyyliVäriKokoVäriperheKankaan painoSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonPkg. MääräHinta
CONDOR 26W768 Elastinen hupullinen polypropeeninen L - pakkaus 25 | AB8QGC 26W768polypropeeniJoustavaValkoinenLValkopyykki1.39 oz.27 "27 "(vyötärön leveys)25€106.75
CONDOR 26W769 Hupullinen polypropeenielastinen Xl - pakkaus 25 | AB8QGD 26W769polypropeeniJoustavaValkoinenXLValkopyykki1.39 oz.28.625 "28.625 "25€106.75
CONDOR 26W770 Hupullinen polypropeenielastinen 2xl - pakkaus 25 | AB8QGE 26W770polypropeeniJoustavaValkoinen2XLValkopyykki1.39 oz.30.25 "30.25 "25€113.83
CONDOR 26W771 Hupullinen polypropeenielastinen 3xl - pakkaus 25 | AB8QGF 26W771polypropeeniJoustavaValkoinen3XLValkopyykki1.39 oz.31.875 "31.875 "25€118.30
CONDOR 26W772 Hupullinen polypropeenielastinen 4xl - pakkaus 25 | AB8QGG 26W772polypropeeniJoustavaValkoinen4XLValkopyykki1.39 oz.33-9 / 16 "33-9 / 16 "(vyötärön leveys)25€85.65
CONDOR 26W774 Polypropeenikupujen yhdistetyt saappaat L - 25 kpl AB8QGJ 26W774polypropeenikiinnitetyillä saappaillaValkoinenLValkopyykki1.39 oz.27 "27 "(vyötärön leveys)25€92.66
CONDOR 26W775 Hupulliset polypropeenisaappaat Xl - 25 kpl AB8QGK 26W775polypropeenikiinnitetyillä saappaillaValkoinenXLValkopyykki1.39 oz.28.625 "28.625 "25€91.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2KTP2-hupulliset polypropeenisaappaat 2xl - 25 kpl
€197.91 /pakkaus