Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2HEV2 Tärinänestohansikkaat Xl Blue1 Pair | AC2ANF

CONDOR 2HEV2 Anti-Vibration Glove Liners Xl Blue1 Pair

Varastossa
Tuote: AC2ANF Malli: 2HEV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinänestohansikkaat
TaustamateriaaliPolymeeri / puuvilla
Värisininen
LäimäysLiuku päälle
Sormityylisormettomista
Palm rakentaminenGeeli Pad
PalmumateriaaliPolymeeri / puuvilla
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0652
Laivan korkeus (cm)1.2
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)15
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2HEU9 Tärinänestohansikkaat M Blue1 pari | AC2AND 2HEU9M2€23.89
CONDOR 2HEV1 Tärinänestohansikkaat L Blue1-pari | AC2ANE 2HEV1L2€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2HEV2 Anti-Vibration Glove Liners Xl Blue1 Pair
€23.89 /pakkaus