Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 29JV94 Viiltosuojakäsineet Harmaa Lateksi Xl Pr | AB8VNU

CONDOR 29JV94 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa Lateksi Xl Pr

Varastossa
Tuote: AB8VNU Malli: 29JV94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 1000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 500
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
TaustamateriaaliPolyesteri
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysRypistyä
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriHarmaa
LäimäysJoustava
LeikkausSaumaton neule
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliPolyesteri / Lateksi
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliPolyesteri
Pituus10.25 "
Liner-materiaaliPolyesteri
PalmumateriaaliPolyesteri / Lateksi
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)29.87
Laivan pituus (cm)25.98
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 29JV91 Leikatut suojakäsineet Harmaa Latex S Pr | AB8VNQ 29JV919"S2€6.10
CONDOR 29JV92 Leikatut hansikkaat harmaat lateksi M Pr | AB8VNR 29JV929.375 "M2€6.10
CONDOR 29JV93 Leikatut hansikkaat harmaat lateksi L Pr AB8VNT 29JV939.875 "L2€6.10
CONDOR 29JV95 Leikkaamattomat käsineet Harmaa Lateksi 2xl Pr | AB8VNV 29JV9510.625 "2XL2€6.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 29JV94 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa Lateksi Xl Pr
€6.10 /pakkaus