Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 29JV36 Viiltosuojakäsineet Polyuretaani M Pr | AB8VMK

CONDOR 29JV36 Viiltosuojakäsineet Polyuretaani M Pr

Varastossa
Tuote: AB8VMK Malli: 29JV36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 100
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 1000
ANSI / ISEA-hankaustaso1
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalipolyuretaani
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTehokas polyeteeni
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliTehokas polyeteeni
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväEi
KokoM
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.98
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 29JV35 Leikkaamattomat käsineet Polyuretaani S Pr | AB8VMJ 29JV359"S2€14.18
CONDOR 29JV37 Leikkaamattomat käsineet Polyuretaani L Pr | AB8VML 29JV3710 "L2€14.18
CONDOR 29JV38 Leikkauksenkestävät Käsineet Polyuretaani Xl Pr | AB8VMM 29JV3810.5 "XL2€14.18
CONDOR 29JV39 Leikkauksenkestävät Käsineet Polyuretaani 2xl Pr | AB8VMN 29JV3911 "2XL2€14.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 29JV36 Viiltosuojakäsineet Polyuretaani M Pr
€14.18 /pakkaus