Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 26X629 Korkkiin asennettava korvasuojus musta / punainen 18db | AB8RLM

CONDOR 26X629 Korkkiin kiinnitetty korvasuojain Musta/punainen 18db

Varastossa
Tuote: AB8RLM Malli: 26X629

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiin asennettu korvasuojus
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta / punainen
dielektrisetEi
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliABS
Melunvaimennusluokka NRR18 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 26X629 Korkkiin kiinnitetty korvasuojain Musta/punainen 18db
€18.66 / yksikkö