Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 26X625 Kuulokkeet Punainen/musta 24db | AB8RLH

CONDOR 26X625 Kuulosuojaimet Punainen/musta 24db

Varastossa
Tuote: AB8RLH Malli: 26X625

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
IkäryhmäAikuinen
VäriPunainen / Musta
dielektrisetEi
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Melunvaimennusluokka NRR24 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
CONDOR 26X622 Dielektrisen keltaiset kuulonsuojaimet mustalla 25db | AB8RLE 26X622Keltainen / Musta25 dB€36.59
CONDOR 26X623 Korvasuojukset Dielektrinen Punainen Kuppi 21db | AB8RLF 26X623Punainen / Musta21 dB€15.79
CONDOR 26X624 Korvasuojukset Dielektrinen Musta / Punainen Vaahto 21db | AB8RLG 26X624Musta kuppi / punainen korvan vaahto21 dB€6.44
CONDOR 26X626 Korvanapit Taitettava Punainen 21db | AB8RLJ 26X626punainen21 dB€33.53
CONDOR 26X627 Korvanapit Taitettava Keltainen 26db | AB8RLK 26X627Keltainen26 dB€32.52
CONDOR 26X628 Korvasuojukset Dielektrinen keltainen 19db | AB8RLL 26X628Keltainen19 dB€6.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 26X625 Kuulosuojaimet Punainen/musta 24db
€28.40 / yksikkö