Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 25F571 hengityslaukku, täysi, 10 x 9-1 / 2 x 4-1 / 4in | AB8FKG

CONDOR 25F571 Hengityssuojain pussi Fullface 10 x 9-1/2 x 4-1/4in

Varastossa
Tuote: AB8FKG Malli: 25F571

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojaimen säilytyspussi
VäriMusta
Mitat10 "K x 9-1 / 2" L x 4-1 / 4 "S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4202923031
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
CONDOR 25F569 hengityslaukku, koko kasvot 8-1 / 4 x 10 x 4-1 / 8in | AB8FKE 25F5698-1 / 4 "K x 10" L x 4-1 / 8 "S€17.54
CONDOR 25F570 hengityslaukun puolinaamari 6-3 / 4 x 9 x 3-1 / 2in | AB8FKF 25F5706-3 / 4 "K x 9" L x 3-1 / 2 "S€7.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 25F571 Hengityssuojain pussi Fullface 10 x 9-1/2 x 4-1/4in
€19.28 / yksikkö