Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 25F567 Fleece Lnd -kassi, kiristysnauha 14 x 8-1 / 2 tuumaa punainen | AB8FKC

CONDOR 25F567 Fleece Lnd pussin kiristysnyöri 14 x 8-1/2 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AB8FKC Malli: 25F567

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFleecevuorattu laukku
Väripunainen
Mitat14 "K x 8-1 / 2" L
Materiaali600D korkean tiheyden polyesterikangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi4202923031
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 25F567 Fleece Lnd pussin kiristysnyöri 14 x 8-1/2 tuumaa punainen
€42.77 / yksikkö