Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 23Z355 tuuletettu Bump Cap Baseball Style Musta AB7RKK

CONDOR 23Z355 Tuuletuslippu Baseball Style Musta

Varastossa
Tuote: AB7RKK Malli: 23Z355

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu kolmiokorkki
VäriMusta
Sopii hatun kokoon6-3/4 to 7-3/8
Yleinen tyyliBaseball-tyyli
Shell-materiaaliSisävaippa ABS, ulompi 100% puuvillaa
TyyliBaseball-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6505002060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii hatun kokoonShell-materiaaliTyyliHinta
CONDOR 23Z348 tuuletettu kolkutulppa Ppe Pinlock Blue | AB7RKC 23Z348sininen6-1/2 to 7-1/2polyeteeniRei'itetyt sivut€7.27
CONDOR 23Z349 Tuuletettu Bump Cap Ppe Pinlock Keltainen | AB7RKD 23Z349Keltainen6-1/2 to 7-1/2polyeteeniRei'itetyt sivut€7.27
CONDOR 23Z350 tuuletettu suojakorkki Ppe Pinlock valkoinen | AB7RKE 23Z350Valkoinen6-1/2 to 7-1/2polyeteeniRei'itetyt sivut€7.27
CONDOR 23Z351 tuuletettu kolkutulppa Ppe Pinlock Red AB7RKF 23Z351punainen6-1/2 to 7-1/2polyeteeniRei'itetyt sivut€7.11
CONDOR 23Z352 tuuletettu kolmiokorkki Ppe Pinlock oranssi | AB7RKG 23Z352Oranssi6-1/2 to 7-1/2polyeteeniRei'itetyt sivut€7.27
CONDOR 23Z353 tuuletettu suojakorkki Ppe Pinlock Green | AB7RKH 23Z353Vihreä6-1/2 to 7-1/2polyeteeniRei'itetyt sivut€7.27
CONDOR 23Z354 tuuletettu Bump Cap Baseball Style Khaki | AB7RKJ 23Z354Khaki6-3/4 to 7-3/8Sisävaippa ABS, ulompi 100% puuvillaaBaseball-tyyli€45.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 23Z355 Tuuletuslippu Baseball Style Musta
€39.13 / yksikkö