TENNSCO J2478C MED GREY -yhdistelmäkaappi kokoonpanematon AF3XML 8EFA9

TENNSCO J2478C MED GREY Säilytyskaappi Kokoamaton

Tuote: AF3XML Malli: J2478C MED GREYRistiviite: 8EFA9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,248.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriKeskikokoinen harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä7
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiKaapin väriMitataKahvaKokonaissyvyysHinta
TENNSCO 7820MGY Säilytyskaappi 22 Ga. | AB3MFE 1UBU7 7820MGY36 "koollaHitsatut200 lbKeskikokoinen harmaa22Kaksinkertainen24 "€1,345.77
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7820SD -yhdistelmäkaappi 22 Ga. | AB3MFF 1UBU8 7820SD36 "koollaHitsatut200 lbHiekka22Kaksinkertainen24 "€1,345.77
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7214BK -yhdistelmäkaappistandardi | AC3GME 2TER9 7214 BKK36 "koollaHitsatut150 lbMusta24Yksi18 "€867.62
Tarjouspyyntö
TENNSCO 1872PY -yhdistelmäkaappi kokoonpanematon AC9NAH 3HNH4 1872 PY36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbSamppanja / kitti22Kaksinkertainen18 "€1,066.04
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7814PY -yhdistelmäkaappi 22 Ga. | AC9NBB 3HNK3 7814 PY36 "koollaHitsatut150 lbSamppanja / kitti22Kaksinkertainen18 "€1,199.42
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7820BK Yhdistelmävarasto 22 Ga. | AC9NBC 3HNK4 7820 BKK36 "koollaHitsatut200 lbMusta22Kaksinkertainen24 "€1,345.77
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7820PY yhdistelmäsäilytyskaappi 22 Ga. | AC9NBE 3HNK6 7820 PY36 "koollaHitsatut200 lbSamppanja / kitti22Kaksinkertainen24 "€1,345.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO J2478C MED GREY Säilytyskaappi Kokoamaton
€1,248.37 / yksikkö