Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 21AH75 Päällystetyt käsineet Polyuretaanitakki L Pr | AB6EHF

CONDOR 21AH75 Pinnoitetut käsineet Polyuretaani Coat L Pr

Varastossa
Tuote: AB6EHF Malli: 21AH75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
Pinnoitteen peittoSormenpäät
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
Laivan korkeus (cm)12.5
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)13.51
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 21AH76 päällystetyt käsineet polyuretaani Coat Xl Pr | AB6EHG 21AH76XL2€1.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 21AH75 Pinnoitetut käsineet Polyuretaani Coat L Pr
€0.20 /pakkaus