Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 21AH76 päällystetyt käsineet polyuretaani Coat Xl Pr | AB6EHG

CONDOR 21AH76 Pinnoitetut käsineet Polyuretaani Coat Xl Pr

Varastossa
Tuote: AB6EHG Malli: 21AH76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
Pinnoitteen peittoSormenpäät
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 21AH75 Päällystetyt käsineet Polyuretaanitakki L Pr | AB6EHF 21AH75L2€0.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 21AH76 Pinnoitetut käsineet Polyuretaani Coat Xl Pr
€1.67 /pakkaus