Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ59 pinnoitetut hansikkaat nitriili 2xl sininen / valkoinen Pr | AF6RMP

CONDOR 20GZ59 Pinnoitetut käsineet Nitriili 2xl Sininen/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AF6RMP Malli: 20GZ59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa
Mitata13
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliPolyesteri
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.99
Laivan pituus (cm)26.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi6216001720

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 20GZ55 Pinnoitetut käsineet Nitriili S Sininen/valkoinen Pr | AF6RMK 20GZ559"S2€4.00
CONDOR 20GZ56 Pinnoitetut käsineet Nitriili M Sininen/valkoinen Pr | AF6RML 20GZ569.5 "M2€5.51
CONDOR 20GZ57 pinnoitetut hansikkaat nitriili L Sininen / valkoinen Pr | AF6RMM 20GZ5710 "L2€4.00
CONDOR 20GZ58 pinnoitetut hanskat Nitriili Xl Sininen / valkoinen Pr | AF6RMN 20GZ5810 "XL2€5.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ59 Pinnoitetut käsineet Nitriili 2xl Sininen/valkoinen Pr
€5.51 /pakkaus