Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ25 neulottu hansikas L Hi-viz Orange Pr | AF6RLW

CONDOR 20GZ25 Knit Gloves L Hi-viz Orange Pr

Varastossa
Tuote: AF6RLW Malli: 20GZ25

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
Pinnoitteen peittoPalmu
VäriNäkyvä oranssi
Mitata7
Grip-materiaaliPVC
Grip-kuvioDots
MateriaaliAkryyli / PVC
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoVäriMitataMateriaaliKokoMyyty nimelläPkg. MääräHinta
CONDOR 2UTZ8 Neulottu käsine Poly / puuvilla S Pr | AC3MTB 2UTZ8-Luonnollinen7Polyesteri / puuvillaSPari2€0.70
CONDOR 2UTZ9 Neulotut käsineet Poly / puuvilla L Pr | AC3MTC 2UTZ9-Luonnollinen7Polyesteri / puuvillaLPari2€0.70
CONDOR 4NGY6 Knit Glove poly/puuvilla Miesten 4 NGY6KaksipuolinenNatural / Sininen7Polyesteri / puuvillaLPari2€1.92
CONDOR 4NGY7 Knit Glove poly/puuvilla Miesten 4 NGY7KaksipuolinenNatural / Sininen7Polyesteri / puuvillaXLPari2€2.56
CONDOR 4NGY8 Knit Glove poly/puuvilla Miesten 4 NGY8KaksipuolinenNatural / Sininen7Polyesteri / puuvillaSPari2€2.56
CONDOR 4NGZ4 Knit Glove poly/puuvilla naisille 4NGZ4PalmuLuonnollinen / ruoste10Polyesteri / puuvillaSPari2€2.01
CONDOR 4NMK3 Knit Gloves Akryyli Miesten 4NMK3KaksipuolinenHyvin näkyvä keltainen / musta7AkryyliXSPari2€0.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ25 Knit Gloves L Hi-viz Orange Pr
€2.85 /pakkaus