Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1YAU8 Cool Dry Hyvän näkyvyyden liivi luokka 3 3xl oranssi | AB4HHN

CONDOR 1YAU8 Cool Dry Hi Visibility Vest Class 3 3xl Oranssi

Varastossa
Tuote: AB4HHN Malli: 1YAU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka3
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon56 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus29.875 "
MateriaaliCoolDry (TM) polyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)2
taskut1 edessä, 2 etukynää, 2 isoa sisäpuolta ja 1 matkapuhelin sisällä
Koko3XL
Raita väriKalkki / hopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii rinnan kokoonPituusKokoRaita väriHinta
CONDOR 1YAU7 Cool Dry High Visibility -liivi, luokka 3 2xl oranssi | AB4HHM 1YAU7Oranssi54 "29.13 "2XLKalkki / hopea€40.87
CONDOR 1YAV4 Cool Dry Hyvän näkyvyyden liivi, luokka 3 3xl Lime | AB4HHU 1YAV4Lime56 "29.875 "3XLOranssi / hopea€5.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1YAU8 Cool Dry Hi Visibility Vest Class 3 3xl Oranssi
€40.87 / yksikkö