Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 15500007 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 12.6–14.5 mm, 100 kpl | CD4QLG

OETIKER 15500007 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 12.6–14.5 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QLG Malli: 15500007
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
€118.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.27 "
Korvan leveys6 mm
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima12.6 mm - 14.5 mm
Koko viite145
Tyyppi1 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0302
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 15500000 letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 8.9–10.5 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLB 155000008.9 mm - 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€30.55
OETIKER 15500001 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 9.7–11.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLC 155000019.7 mm - 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€30.93
OETIKER 15500002 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 10.4–12.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLD 1550000210.4 mm - 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€31.69
OETIKER 15500003 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.4–13.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLE 1550000311.4 mm - 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€118.36
OETIKER 15500006 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.9–14 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLF 1550000611.9 mm - 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€32.07
OETIKER 15500071 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 12.6–15.2 mm, 100 kpl | CD4QLH 1550007112.6 mm - 15.2 mm0.27 "152-100100€33.22
OETIKER 15500008 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 13.8–15.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QLJ 1550000813.8 mm - 15.7 mm0.27 "1577 mm100100€118.36

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15500007 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 12.6–14.5 mm, pakkaus 100
€118.36 /pakkaus