Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1YAR3 korkean näkyvyyden liivi, luokka 3 L oranssi | AB4HGQ

CONDOR 1YAR3 Näkyvyysliivi luokka 3 L Oranssi

Varastossa
Tuote: AB4HGQ Malli: 1YAR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka3
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon54 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus28 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)0
taskut1 Sisällä
KokoL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
CONDOR 1YAR4 korkean näkyvyyden liivi luokka 3xl oranssi | AB4HGR 1 VUOSI 458 "29 "XL€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1YAR3 Näkyvyysliivi luokka 3 L Oranssi
€6.31 / yksikkö