Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1GD17 Nahkakäsineet rakeista siannahkaa Xl Pr | AF6PAB

CONDOR 1GD17 Nahkakäsineet Rakeinen siannahka Xl Pr

Varastossa
Tuote: AF6PAB Malli: 1GD17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
Taustamateriaali65% Polyesteri / 35% Puuvilla
VäriSininen / Tan
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaaliPolyesteri
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1688
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5T926 Nahkakäsineet rakeista siannahkaa L Pr AG7DWY 5T926L2€22.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1GD17 Nahkakäsineet Rakeinen siannahka Xl Pr
€22.65 /pakkaus