CONDOR 1FBC2 Bib-haalari aavikon hiekanruskea Koko52 - 54 x 31 | AA9TZA

CONDOR 1FBC2 Bib Haalarit Desert Sand Ruskea Koko 52 - 54 x 31

Varastossa
Tuote: AA9TZA Malli: 1FBC2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBib-haalarit
IkäryhmäAikuinen
Sulkemistyyppipainikkeet
VäriAavikon hiekkaruskea
Sopii vyötärön kokoon52 - 54 "
SukupuoliMiesten
Vasaran silmukkaEi
sisäsauma31 "
Liner-materiaaliPuuvilla-ankka
MateriaaliNylon
Ulkotaskujen määrä4
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi6203422005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonVasaran silmukkasisäsaumaKokoHinta
CONDOR 1H179 Bib-haalari aavikon hiekanruskea Koko 40 - 42 x 30 | AA9WTN 1H17940 - 42 "Kyllä30 "40 "- 42"€153.37
CONDOR 1H180 Bib-haalari aavikon hiekanruskea Koko 34 - 37 x 30 | AA9WTP 1H18034 - 37 "Kyllä30 "34 "- 37"€27.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1FBC2 Bib Haalarit Desert Sand Ruskea Koko 52 - 54 x 31
€122.81 / yksikkö