Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1EJY3 Sadeponcho, jossa hupun keltainen universaali | AA9PPE

CONDOR 1EJY3 Sadeponcho hupulla Keltainen universaali

Varastossa
Tuote: AA9PPE Malli: 1EJY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsadeviitta
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiSivuhihnat
VäriKeltainen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliPVC-nylon
Sauman tyyliLämpö hitsattu
KokoYleismaailmallinen
Paksuus0.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3926206000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriMateriaaliSauman tyyliPaksuusHinta
CONDOR 1EJY1 Rain Poncho Green Universal | AA9PPC 1EJY1SnapsVihreäPVC / NylonStitched0.2mm€48.96
CONDOR 1EJY2 Rain Poncho Hi-viz Keltainen Vihreä Yleiskäyttöinen | AA9PPD 1EJY2SnapsNäkyvyys keltainen / vihreäPVCStitched0.2mm€59.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1EJY3 Sadeponcho hupulla Keltainen universaali
€8.96 / yksikkö