Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1EJY2 Rain Poncho Hi-viz Keltainen Vihreä Yleiskäyttöinen | AA9PPD

CONDOR 1EJY2 Rain Poncho Hi-viz Keltainen Vihreällä Universal

Varastossa
Tuote: AA9PPD Malli: 1EJY2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsadeviitta
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiSnaps
VäriNäkyvyys keltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon52 "- 80"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus50 "
MateriaaliPVC
Sauman tyyliStitched
KokoYleismaailmallinen
Paksuus0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriMateriaaliSauman tyyliPaksuusHinta
CONDOR 1EJY1 Rain Poncho Green Universal | AA9PPC 1EJY1SnapsVihreäPVC / NylonStitched0.2mm€48.96
CONDOR 1EJY3 Sadeponcho, jossa hupun keltainen universaali | AA9PPE 1EJY3SivuhihnatKeltainenPVC-nylonLämpö hitsattu0.1mm€8.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1EJY2 Rain Poncho Hi-viz Keltainen Vihreällä Universal
€59.12 / yksikkö