Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L529 Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Musta | AA8QFH

CONDOR 19L529 Pinnoitetut käsineet Xl Musta/musta

Varastossa
Tuote: AA8QFH Malli: 19L529

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata10
Pituus11 "
Liner-materiaaliPolyesteri
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
Käsineet CONDOR 19L525 S Musta/musta | AA8QFD 19L5259 2 / 3 "S2€5.97
CONDOR 19L526 Päällystetyt käsineet M Musta / Musta | AA8QFE 19L52610 "M2€0.70
Käsineet CONDOR 19L527 2xl Musta/musta | AA8QFF 19L52711 1 / 3 "2XL2€1.90
CONDOR 19L528 Päällystetyt käsineet L Musta/musta | AA8QFG 19L52810.5 "L2€1.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L529 Pinnoitetut käsineet Xl Musta/musta
€1.52 /pakkaus